Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Rundschnur
ZSHN-FZG-ZURRSCHIENE-RSZSB1000
Art.-Nr. 096380 263
EAN 4053479194608
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zwei integrierte Gummiprofile schützen die Ladung vor Beschädigung
- Inklusive zwei Abdeckkappen als Kantenschutz
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | RSZSB1000 |
Breite | 40 mm |
Höhe | 12 mm |
Länge | 1000 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,650 kg |
Farbe | Aluminiumsilber |
Werkstoff | Aluminium |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!